Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 599290 Lochsägen-Set 6teilig 68mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D223012
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     599290
EAN/GTIN:
     4009315992907
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Lochsägensatz für die Steckdosenmontage, enthält: 1 Bi-Metalllochsäge im Ø 68 mm, Schnitttiefe 38 mm, mit 5/8“-Aufnahme, und Vario-Zahnung; 1 HM-bestreute Lochsäge im Ø 68 mm, Schnitttiefe 64 mm, mit 5/8“-Aufnahme; 1 Aufnahmeschaft in 70 mm, mit Hex-Schaft; 1 HSS-Zentrierbohrer, 1 HM-Zentrierbohrer, 1 Sechskantstiftschlüssel; für Hohlwanddosen und Verteilerdosen im Ø 68 mm, Lochsägensatz geeignet für Holz, Kunststoff, Gipskarton, Metall, Fliesen und Stein, für alle handelsüblichen Akkuschrauber und Bohrmaschinen.
Features:
Exklusiv bei kwb: ein Set für alle Steckdosenarbeiten
Enthält 2 Lochsägen im Durchmesser 68 mm und 2 Zentrierbohrer für die Montage auf unterschiedlichen Materialien, plus 1 Aufnahmeschaft und 1 Sechskantstiftschlüssel
Geeignet für Holz, Gipskarton, Kunststoff, Metall, Fliesen und Stein
Weitere Informationen:
Gewicht:
743 g
Mengenangaben:
6teilig
Material:
HSS Bi-Metall
Schaft-Ø:
11 + 5 mm
Material-Eignung:
Holz + Metall + Leichtbauplatten + Fliesen + Keramik + Mauerwerk + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
68 mm
Produkt-Art:
Lochsägen-Set
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, hartmetall lochsägen-satz, lochsägen satz, kwb, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,37*
€ 35,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 35,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.