Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
Kwb 595122 Kreissägeblatt 500 x 30mm 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-D223292
Hersteller:
kwb
Herst.-Nr.:
595122
EAN/GTIN:
4009315951225
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 500x30
bausägeblatt 500mm
Chrom-Vanadium, schnelle, grobe Schnitte. Grobzahn, für Bau- und Tischkreissägen. Für Brennholz, Bauholz und Bretter.
Features:
schneller und grober Schnitt
für alle handelsüblichen Bau- und Tischkreissägen
für Brennholz, Bauholz und Profilbretter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
500 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Sägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
kreissägeblatt
,
kwb
,
sägblatt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen