Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Schnellklemmverbinder-Set Blau, Rot 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     733784
EAN/GTIN:
     4016138080322
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
Zum schnellen und sicheren Verbinden von Kabeln. Einfach isolierte Leitungen einlegen und Klappverschluss zusammendrücken, durch spezielle Messerkontakte ist das Abisolieren überflüssig. Ideal für die Kfz-Elektrik!
Lieferumfang:
1 Set enthält je 10 Schnellklemmverbinder für Kabel 0.5 - 0.75 mm² (rot) und 1 - 2.5 mm² (blau).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + rot
Herst.-Teilenr.:
733784
Querschnitt flexibel (max.):
0.75 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
0.75 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Blau + Rot
Produkt-Art:
Schnellklemmverbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: 04016138080322, Stromdiebe, Kabeldieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,64*
2 Tage
4150
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,66*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.