Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NMJ4HC-S Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 2 Mono Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22603
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NMJ4HC-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm

Features:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal
Lieferumfang:
Inklusive Montagemutter. (Crome)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Cromhülse
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Herst.-Teilenr.:
NMJ4HC-S
Typ:
NMJ4HC-S
Steckzyklen:
1000
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Schwarz
Version:
Mit Cromhülse
Schaltkontakt:
Beschaltet
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,93*
5
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,94*
1 Tag
170
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,32*
1 Tag
78
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
NYS225
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.