Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 714228 Schleifnetz für Deltaschleifer Körnung 80 (Ø) 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D226832
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     714228
EAN/GTIN:
     4009317142287
Suchbegriffe:
kwb
Schleifblatt
schleif-zubehör
Schleifen
Fiberschleifscheiben, Metallbearbeitung, Träger Vulkanfiber, Schleifkorn Aluminiumoxyd, vollkunstharzgebunden, für schwere Schleif- und Reinigungsarbeiten, für Stahl- und Metallbau, zum Entrosten, Farbe, Zunder und Lack entfernen, Reinigen von Schweißnähten, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Features:
hohe Lebensdauer
für Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s
für schwere Schleif- und Reinigungsarbeiten, Stahl- und Metallbau, zum Entrosten und Entfernen von Farbe, Zunder und Lack sowie zum Reinigen von Schweißnähten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
80
Produkt-Art:
Schleifnetz für Deltaschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.