Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D228492 Herst.-Nr.: 625620 EAN/GTIN: 4009316256206 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblätter-Set, 6-tlg., 4 Blätter für die Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne kreuz- und freiwinkelgeschliffen, schnelle, saubere Schnitte, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten, weiche Kunststoffe, 2 Blätter für die Metallbearbeitung, BIM, Bi-Metall, hoch elastisch, Zähne gewellt und gefräst, für die Bearbeitung von Blechen und Lochblechen bis 3 mm Stärke, für Rohre und Profile bis Ø 30 mm, Buntmetall, Aluminium und Plexiglas, in Kunststoff-Kassette. Features: Holz-Blätter: 2 x fein, 1 x grob und 1 x Kurve Metall-Blätter: 2 x fein in praktischer Kunststoff-Kassette Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Stichsägeblatt-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,08* | € 14,45* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,14* | € 21,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,34* | € 22,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 27,00* | € 36,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,30* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|