Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2320 Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23159
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2320
EAN/GTIN:
     4021103823200
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,75 mm² grau
aderendhülse 0,75mm²
aderendhülse grau

Features:

16 mm
Grau
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2320
Typ:
182320
Querschnitt je Ader:
0.75 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
20
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.