Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2312 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23223
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2312
EAN/GTIN:
     4021103823125
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

14 mm
Weiß
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2312
Typ:
182312
Querschnitt je Ader:
0.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 02050001252173, 04021103823125, Cimco
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00672*
€ 0,01071*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00688*
€ 0,01105*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00742*
€ 0,01185*
4 Tage
4400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00882*
€ 0,01414*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 2,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
18 2316
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01014*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00678*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00854*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 0,02511*
Ähnlich
Cimco
182342
ab € 0,02851*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02343*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.