Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D23334 Herst.-Nr.: 18 2332 EAN/GTIN: 4021103823323 |
| |
|
| | |
| Features:
14 mm Schwarz Lieferumfang: 100 Stück Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 14 mm | Herst.-Teilenr.: | 18 2332 | Typ: | 182332 | Querschnitt je Ader: | 1.5 mm² | Länder-Farbcode: | DIN | Isolationsmaterial: | PP | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Schwarz | AWG max.: | 16 | Hülsenlänge: | 8 mm | Temperaturbereich: | -35 - +105 °C | Kontaktmaterial: | CU-ETP | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001252272, 04021103823323, Cimco |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,00724* | € 0,01106* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,00742* | € 0,01135* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,00796* | € 0,01217* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,00802* | € 0,01225* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,00807* | € 0,02407* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,407* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|