Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2362 Aderendhülse 25mm² Teilisoliert Gelb 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23444
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2362
EAN/GTIN:
     4021103823620
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

30 mm
Gelb
Lieferumfang:
50 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2362
Typ:
182362
Querschnitt je Ader:
25 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
AWG max.:
4
Hülsenlänge:
16 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06558*
€ 0,10628*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0684*
€ 0,1107*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07307*
€ 0,11777*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,08376*
€ 0,13496*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
104200
ab € 114,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.