Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2350 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23471
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2350
EAN/GTIN:
     4021103823507
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Features:

20 mm
Gelb
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2350
Typ:
182350
Querschnitt je Ader:
6 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
AWG max.:
10
Hülsenlänge:
12 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0215*
€ 0,0322*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0223*
€ 0,0335*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02304*
€ 0,03454*
30 Tage
2000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02828*
€ 0,04198*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,025*
€ 0,0625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182462
ab € 2,27*
Ähnlich
Cimco
18 2466
ab € 2,33*
Ähnlich
Cimco
18 2470
ab € 0,0276*
Ähnlich
Cimco
18 2474
ab € 0,0277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.