Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2368 Aderendhülse 35mm² Teilisoliert Rot 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23696
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2368
EAN/GTIN:
     4021103823682
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

39 mm
Rot
Lieferumfang:
50 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
39 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2368
Typ:
182368
Querschnitt je Ader:
35 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
2
Hülsenlänge:
25 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12824*
€ 0,18124*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1342*
€ 0,1882*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1361*
€ 0,1911*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,14189*
€ 0,20089*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 14,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
18 2316
ab € 0,01025*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01245*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01014*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00678*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00854*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 0,02511*
Ähnlich
Cimco
182342
ab € 0,02851*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01847*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02343*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.