Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEB 2620 F6,3 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Grün,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23726
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972356188
EAN/GTIN:
     4002044198084
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Berührungssichere Einbaubuchse. Zum Einbau in Schalttafeln od. Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Anschluss:
6,3 mm Flachstecker
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
972356188
Typ:
SEB 2620 F6,3
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
PA
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher:
Ja
Stift-Ø:
4 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
12.2 mm
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen grün, laborsteckverbinder, bananenbuchse ø4mm, 4250260212606, SKS Hirschmann, SEB 2620 F6, 3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,20*
1
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 2,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,38*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,89*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.