Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2338 Aderendhülse 2.5mm² Teilisoliert Blau 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23858
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2338
EAN/GTIN:
     4021103823385
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

15 mm
Blau
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2338
Typ:
182338
Querschnitt je Ader:
2.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
14
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 02050001252319, 04021103823385, Cimco
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00854*
€ 0,01344*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00888*
€ 0,01397*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00898*
€ 0,01413*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00945*
€ 0,01487*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.