Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 100 Polklemme Rot 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24667
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930757101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
PKI 100
Mit fest verbundenen Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Dies ermöglicht schnellen und einfachen Anschluß von Leitungen oder Klemmen. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Features:
Rot
35 A
Weitere Informationen:
Länge:
41.5 mm
Farbe:
rot
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
15 mm
Wandstärke (Details):
<Max/> 3.5 mm
Herst.-Teilenr.:
930757101
Typ:
PKI 100
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
35 A
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, SKS Hirschmann, PKI 100, 787-2467
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,85*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 3,32*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,98*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,61*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.