Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0322 04 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 4 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25013
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.
Features:
IP68
360 ° geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP68
Polbild:
IEC 60130-9
Herst.-Teilenr.:
0322 04
Typ:
0322 04
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen, Lumberg, 533-2526
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 7,83*
1
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 8,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,45*
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 11,80*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
€ 5,98*
Zubehör
Lumberg
0315 04
€ 6,22*
Zubehör
Lumberg
0317 04
€ 7,27*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
€ 0,59*
Zubehör
Lumberg
0331 04
€ 7,89*
Zubehör
Lumberg
0332 04
€ 7,93*
Zubehör
Lumberg
0380
€ 6,01*
Zubehör
Lumberg
0387
€ 1,229*
Zubehör
Lumberg
0318 04
€ 4,47*
Zubehör
Lumberg
0314 04
€ 5,91*
Zubehör
Lumberg
0316 04
€ 7,08*
Zubehör
Lumberg
038199
€ 3,27*
Zubehör
Lumberg
038799
€ 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.