Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 10A Polklemme Gelb, Grün 35A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25240
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930103188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
PKI 10 A
Mit Krallenrand und fest verbundenem, unverlierbarem Isolierkopf. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm zum einfachen Anklemmen von abisolierten Leitungen. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Farbe:
gelb + grün
Anschluss:
Schraubanschluss
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
14 mm
Wandstärke (Details):
<Max/> 2 mm
Herst.-Teilenr.:
930103188
Typ:
PKI 10 A
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
35 A
Isolierungsart:
Vollisoliert
Durchgangs-Widerstand:
2 mΩ
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse &oslash; 4 mm gelb, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder gelb, SKS Hirschmann, PKI 10 A, 738-395
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,41*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,06*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 3,18*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,51*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934100104
ab € 1,34*
Zubehör
Hirschmann
930435104
ab € 0,96*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930729104
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.