Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 10A Au Polklemme Gelb, Grün 35A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25617
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930103788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse ø 4 mm gelb
PKI 10 A Au
Mit Krallenrand und fest verbundenem, unverlierbarem Isolierkopf. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vergoldetem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm zum einfachen Anklemmen von abisolierten Leitungen. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Farbe:
gelb + grün
Anschluss:
-
Durchmesser:
14 mm
Wandstärke (Details):
<Max/> 2 mm
Herst.-Teilenr.:
930103788
Typ:
PKI 10 A Au
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vergoldet
Nennstrom:
35 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse gelb, bananenbuchse ø4mm, SKS Hirschmann, PKI 10 A Au, 787-2316
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 8,96*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 17,62*
2 Tage
51
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,12*
€ 33,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930103188
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.