Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 123140 Bit-Set 3teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D257202
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     123140
EAN/GTIN:
     4009311231406
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 100 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.
Features:
kein Bit-Bruch
kein Abrutschen
mit Farbkennring
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Mengenangaben:
3teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: kwb, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.