Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 122280 Sechskant-Bit T 40 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D257272
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     122280
EAN/GTIN:
     4009311222800
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (TORX)
Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.
Features:
kein Bit-Bruch
mit Farbkennring
für den harten Schraubfall
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Größe:
T 40
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 40, bit (torx), kwb, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.