| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D257542 Herst.-Nr.: 122260 EAN/GTIN: 4009311222602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft. Features: kein Bit-Bruch mit Farbkennring für den harten Schraubfall Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 mm | Material: | Stahl | Größe: | T 20 | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Sechskant-Bit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), torx-bit t20x25 c6,3, bit (torx®), bit torx t20, kwb, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |