Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 122210 Sechskant-Bit T 10 Stahl 2St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D257902
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     122210
EAN/GTIN:
     4009311222107
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
TORX-Bit-Satz
Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.
Features:
kein Bit-Bruch
mit Farbkennring
für den harten Schraubfall
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Größe:
T 10
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit 25mm 1/4, torx bit satz, bit innensechskant 1/4, kwb, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,065* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.