| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D259312 Herst.-Nr.: 151040 EAN/GTIN: 4009311510402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 12-tlg. Set, das in jede Hemd- oder Hosentasche passt. Enthält einen richtigen Schraubendreher mit entnehmbaren Magnethalter für Akkuschrauber. Bestückt mit Industrial Steel Bits aus TQ 60 Stahl, reiner TX Satz, für alle Holzverschraubungen mit Schrauben mit TX Profil, zusätzlich Tamper TX Bits für Sicherheitsverschraubungen. Damit die Bitform auf einen Blick erkannt werden kann, sind die kwb Bits mit einem praktischen Farbring gekennzeichnet. Features: Industrie Qualität mit Handgriff und Bithalter extrem handlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mengenangaben: | 12teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |