| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D259792 Herst.-Nr.: 126280 EAN/GTIN: 4009311262806 |
| |
|
| | |
| Die kwb Diamond Bits sind ideal einsetzbar bei Serienverschraubungen und sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Die Torsionszone der Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Die Diamant-Beschichtung sorgt für beste Drehmomentübertragung und reduziert den Cam-Out Effekt beim Schrauben. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft. Features: diamantbeschichtet mit Torsionszone kein Bit-Bruch Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Material: | Stahl | Größe: | T 40 | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Sechskant-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |