Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1614 17 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 3.6mm 1.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26432
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder

Features:

3.6 mm
1.3 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1614 17
Typ:
1614 17
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Innen-Ø:
3.6 mm
Außen-Ø:
8.2 mm
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
1.3 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
8.2 mm
Schaltkontakt:
Ohne
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050000413292, Lumberg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,67*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,73*
1 Tag
8876
1
€ 14,99*
ab € 0,908*
€ 2,89*
1 Tag
92
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 135
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.