Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NES/J 135 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 3.4mm 1.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26870
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NES/J 135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Leistungsstecker
kleinspannung steckverbinder stecke...
leistungsstecker

Features:
3.4 mm
1.4 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
NES/J 135
Typ:
NES/J 135
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Innen-Ø:
1.4 mm
Außen-Ø:
3.4 mm
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Nein
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050000413490, Lumberg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,26*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,36*
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,60*
2 Tage
162
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1613 12
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
1614 17
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.