Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 45 BL 12/762/ 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26969
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL 12/762/ 90/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Beidseitig durchsteckbar, Gestanzte Kontaktfeder trennbar, Stedkfähig für 0,635 mm.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 45
Lieferumfang:
738250
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.62 mm
Länge:
114.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
11.3 mm
Maßangaben:
A 7.62 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
BL 12/762/ 90/Z
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Polzahl Gesamt:
90
Buchsentiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 02050001435149, Fischer Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 13,65*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,67*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 29,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.