Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 123212 Lüsterklemme flexibel: -2.5mm² starr: -2.5mm² Polzahl: 12 Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27375
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     123212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
lüsterklemme adels-contact

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
450 V
Herst.-Teilenr.:
123212
Typ:
500/1235
Material (Details):
Polyamid 6
Drahtschutz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Isolationsmaterial:
PA 6.6
Querschnitt flexibel (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
12
Anschluss:
Schrauben
Herstellerfarbe:
Natur
Querschnitt:
2.5 mm²
Temperaturbereich:
Dauergebrauchstemperatur +100 °C, kurzzeitig +160 °C
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: Adels-Contact, 500/1235, Lusterklemme, Lusterklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,44*
2 Tage
338
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,46*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
191312
ab € 0,47*
Sonstiges
Adels Contact
193212
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.