| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D27688 Herst.-Nr.: 1025/E-G-1.5N-AU 1.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einfach geführter Präzisionsprüfstift mit Federkontakt für den Baugruppen und Leiterplattentest. Bestehend aus Führungsgehäuse mit federndem Kontaktstift mit Tastkopf. Die gesondert zu bestellende Hülse wird in eine Platine oder Plexiglas-Scheibe installiert und nimmt den Prüfstift auf. Dadurch kann der Prüfstift unproblematisch aus- oder umgetauscht werden. Hinweise: Typkodierung: xxxx (Serie) - xx (Kopfform) - x.xN (Kontaktdruck) - xx (Veredelung) - xx.xx (Kopf-Ø in mm/Kopfmaterial) Veredelung: AU = Gold, RH = Rhodium, NI = Nickel; Kopfmaterial: M = Messing, C = Berylliumbronze. Weitere Informationen: | | Typ: | 1025/E-G-1.5N-AU 1.5 | Nennstrom: | 3 A | Veredelung: | Gold | Kopfform: | G | Federweg: | 6.3 mm | Stift-Ø: | 1.37 mm | RM: | 2.54 mm | Stift-Länge: | 33.0 mm | Federdruck: | 1.5 N | Produkt-Art: | Präzisionsprüfstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, Federkontakt, Prüfstift |
| | |
| |