Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVISION DS-7604NXI-K1/4P 4-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D278092
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7604NXI-K1/4P
EAN/GTIN:
     6931847175139
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder hikvision
netzwerk videorecorder
Intelligente Funktion
Alle Kanäle unterstützen Motion Detection 2.0
1-Kanal-Gesichtserkennung für Video-Stream oder 4-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
Intelligente Suche nach dem ausgewählten Bereich im Video und intelligente Wiedergabe zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz

Professionell und verlässlich
H.265+ Kompression reduziert den Speicherplatz effektiv um bis zu 75 %
Stream-over-TLS-Verschlüsselungstechnologie, die einen sichereren Stream-Übertragungsdienst bietet

HD-Video-Ausgang
Bietet gleichzeitige HDMI- und VGA-Ausgänge
HDMI-Videoausgabe mit bis zu 4K-Auflösung

Speicherung und Wiedergabe
Bis zu 1 SATA-Schnittstelle für Festplattenanschluss (bis zu 10 TB)
Synchrone 4-Kanal-Wiedergabe

Netzwerk & Ethernet-Zugang
1 selbstanpassende 10/100/1000 Mbps Ethernet-Schnittstelle
Hik-Connect für einfache Netzwerkverwaltung.
Features:
Bis zu 4-Kanal-IP-Kameraeingänge
Plug & Play mit 4 Power-over-Ethernet (PoE) Schnittstellen
H.265+/H.265/H.264+/H.264-Videoformate
Bis zu 1-Kanal@12 MP oder 2-Kanal@8 MP oder 4-Kanal@4 MP oder 8-ch@1080p Dekodierkapazität
Bis zu 40 Mbps eingehende Bandbreite
Lieferumfang:
Netzteil + Maus + Kabel für HDD + Schrauben für HDD + Kurzanleitung + Netzwerkkabel.
Hinweise:
Keine Festplatte enthalten!
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
48 mm
Breite:
320 mm
Kanäle:
4
Gewicht:
1 kg
Signal-Standard:
IP
eingebauter Speicher:
ohne
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
PoE:
IEEE 802.3af (12.95 W) + IEEE 802.3at (25.5 W)
Ausgänge:
HDMI + VGA
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: HIKVISION, DVR, Digitalrecorder, Digitalrekorder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 212,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 212,42*
€ 6,78*
ab € 178,25*
€ 212,96*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 185,72*
€ 221,09*
€ 3,50*
ab € 198,92*
€ 234,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.