Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D28300 Herst.-Nr.: 180078 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: - 10 mm² Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 180078 | Typ: | 180078 | Stützhülse: | Ja | Isolationsmaterial: | Polyamid | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Rot | max. Querschnitt: | 10 mm² | Gewinde-Maß: | M12 | Loch-Ø: | 13 mm | Temperaturbereich: | -60 - +105 °C | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Ringkabelschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, Quetschverbinder, Quetschstecker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,40082* | € 0,57082* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4162* | € 0,5862* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4221* | € 0,6021* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4431* | € 0,6331* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|