Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 1 Miniatur-Abgreifklemme Blau Klemmbereich max.: 4mm Länge: 41.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28505
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930318102
EAN/GTIN:
     4250260224753
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres Anklemmen von dünnsten Drähten bis max. 4 mm Ø. Isolierung aus PA.
Features:
8 A
Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
41.5 mm
Anschluss:
Crimpen
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930318102
Typ:
MA 1
Kabelquerschnitt:
0.25 - 0.5 mm²
Nennstrom:
8 A
Oberfläche:
Vernickelt
Querschnitt flexibel (max.):
0.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.25 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Miniatur-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, MA 1, 787-2436
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 5,35*
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 5,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.