Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2474 Zwillings-Aderendhülse 2.5mm² Teilisoliert Blau 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28515
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2474
EAN/GTIN:
     4021103824740
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

18.5 mm
Blau
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
18.5 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2474
Typ:
182474
Querschnitt je Ader:
2.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
AWG max.:
13
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 02050001252807, 04021103824740, Cimco
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02835*
€ 0,04225*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0293*
€ 0,0439*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03146*
€ 0,04686*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03598*
€ 0,05298*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 6,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.