Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D28586 Herst.-Nr.: 180014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 0.10 - 0.40 mm² Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Herst.-Teilenr.: | 180014 | Typ: | 180014 | Stützhülse: | Ja | Isolationsmaterial: | Polyamid | min. Querschnitt: | 0.10 mm² | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Gelb | max. Querschnitt: | 0.40 mm² | Gewinde-Maß: | M4 | Loch-Ø: | 4.3 mm | Temperaturbereich: | -60 - +105 °C | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Ringkabelschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cimco, Quetschverbinder, Quetschstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,06387* | € 0,09197* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0663* | € 0,0954* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0706* | € 0,1017* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0846* | € 0,1209* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|