Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann LAS S G Sicherheits-Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28971
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934097101
EAN/GTIN:
     4250260203468
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußen-Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, 1000 V-System.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
1000 V DC/AC
Ausführung:
Axial
Herst.-Teilenr.:
934097101
Typ:
LAS S G
Material (Details):
Kontakt: Vernickelt
Nennstrom:
24 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
PA
Querschnitt flexibel (max.):
1.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher:
Ja
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt:
0.5 - 1.5 mm²
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C
Leitungs-Ø:
<Max/> 4.2 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,23*
€ 8,95*
ab € 2,13*
€ 3,25*
1 Tag
167
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 5,05*
1 Tag
1063
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 5,21*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,34*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Hirschmann
972362101
ab € 1,72*
Zubehör
SKS Hirschmann
972361101
ab € 1,19*
Zubehör
Stäubli
60.7030-22 5M
ab € 10,85*
Zubehör
Stäubli
61.7607-22 5M
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.