Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 121620 Sechskant-Bit Stahl 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D290062
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121620
EAN/GTIN:
     4009311216205
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
TORX-Bit-Satz
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Features:
Industriequalität
mit Satin Oberflächen-Finish
1/4" Sechskantschaft C 6.3
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, kwb, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.