Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb Kreuzschlitz-Bit Stahl 3St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D290072
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121404
EAN/GTIN:
     4009311214041
Suchbegriffe:
kwb
Schrauberbits Sechskant
Schrauberbit Sechskant
Sechskant-Bit
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Features:
Industriequalität
mit Satin Oberflächen-Finish
1/4" Sechskantschaft C 6.3
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.