Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D290632 Herst.-Nr.: 121365 EAN/GTIN: 4009311213655 |
| |
|
| | |
| Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" E 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish. Features: Industriequalität mit Satin Oberflächen-Finish 1/4" Sechskantschaft E 6.3 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Material: | Stahl | Größe: | T 25 | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Sechskant-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,75* | € 4,90* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,91* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,22* | € 5,84* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,07* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|