Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb Kreuzschlitz-Bit Stahl 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D290662
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121402
EAN/GTIN:
     4009311214027
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Features:
Industriequalität
mit Satin Oberflächen-Finish
1/4" Sechskantschaft C 6.3
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Größe:
2.5 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, kwb, Schrauberbits Sechskant, Schrauberbit Sechskant, Sechskant-Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 9,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 9,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.