| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D290982 Herst.-Nr.: 120090 EAN/GTIN: 4009311200907 |
| |
|
| | |
| Das kwb 23-teilige Bit-Set in der praktischen Aufbewahrungsbox besteht aus folgenden Komponenten aus Chrom-Vanadium-Stahl:-16 Bits in 25 mm Länge- vier Kreuzschlitz-Bits (2x PH2, 2x PZ2) - 12x T-Bits (1x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x T40)-Drei Bits in 50 mm Länge- 1x Kreuzschlitz (PZ2) - 2x T-Bits (1x T20, 1x T25)- Magnethalter mit Hülse, ausziehbar von 80…118 mm- Drei Adapter für Steckschlüssel - 65 mm lang; 1/4“ Schaft - 65 mm lang; 3/8“ Schaft - 70 mm lang; 1/2“ Schaft Features: 23 Teile 19 Bits für alle gängigen Größen 3 Adapter für Steckschlüssel in unterschiedlichen Größen Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 23teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz, kwb, Bit-Box, Schrauberbit-Satz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,86* | € 15,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,11* | € 15,85* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,90* | € 20,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,54* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,41084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|