Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8194404 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x, 4.75 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D291862
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8194404
EAN/GTIN:
     4064161240497
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
UV-LED
Leistungsstarke, stromsparende Lupenleuchte mit 88 SMD-LED's. Die qualitativ hochwertige Glaslinse mit 1.75-facher Vergrößerung (3 Dioptrien)und 4,75-facher Vergrößerung (15 Dioptrien) eignet sich ideal für filigrane Arbeiten. Der verstellbare Lupenarm sorgt für einen extra großen Arbeitsbereich. Robuste Metallkonstruktion mit Griff zum leichten Positionieren der Lampe.
Features:
Doppelte Linse 3 D (1,75 x) and 15 D (4,75 x) mit Tischgestell und Klemme
Lange Lebensdauer 25000 Stunden
81x LEDs mit 9 W und 950 lm
Superhelle LED mit 1 W und 6x UV-LEDs mit 0,4 W
Dimmbar
Lieferumfang:
UV-LED-Lampe + Klemme + Netzteiladapter + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
121 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
1210 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
200 mm
Gewicht:
2.68 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED + UV-LED
Anzahl LEDs:
88
Beleuchtungsstärke:
4000 lx
Linsen-Ø:
133 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
950 lm
Besonderheiten:
dimmbar
Vergrößerungsfaktor:
1.75 + 4.75 x
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Weiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: toolcraft lupenlampe, lupen leuchte, lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1.75 x, TOOLCRAFT, 1933084, TO-5799252, 04053199931040
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 160,90*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 160,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.