Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach D1C17031 Steckdosenleiste mit Schalter Anthrazit Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D292982
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17031
EAN/GTIN:
     4003635170311
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Bei der neu aufgelegten Oehlbach Powersocket 907 mit zwei unterschiedlichen USB-Buchsen handelt es sich um eine absolut hochwertig verarbeitete Mehrfach-Steckdosenleiste, die selbst gehobenen Home-Audio- und Home-Video-Ansprüchen genügt. Diese Steckdosenleiste verfügt über insgesamt acht Einzelsteckplätze, bestehend aus vier digitalen (gefiltert) und vier analogen (ungefiltert) Steckdosen. Diese acht Einzelsteckplätze sind in zwei Steckdosengruppen, bestehend aus jeweils zwei gefilterten sowie zwei ungefilterten Steckdosen aufgeteilt, welche über den POWER-Schalter und den Gruppe 2 Schalter separat zu geschaltet werden können. Dabei wird die Gruppe zwei nur mit Strom versorgt, wenn der POWER-Schalter ebenfalls angeschaltet ist. Zusätzlich bietet die Powersocket 907 die Möglichkeit Multimedia-Geräte, wie z. B. MP3-Player oder Tablet-PC, über zwei unterschiedliche USB-Buchsen (eine USB-C® und eine USB-A Buchse) aufzuladen. Die beiden USB-Buchsen werden ebenfalls über den Netzschalter gesteuert. Um einen phasenrichtigen Anschluss der Geräte zu gewährleisten, verfügt die Powersocket 907 über Phasenmarkierungen an den Einzelsteckdosen. Der korrekte Anschluss der Steckdosenleiste ans Stromnetz wird über eine rote Kontroll-Leuchte angezeigt. Nur so können Potentialausgleichsströme, die einen negativen Einfluss auf Bild- und Toninformationen haben, wirkungsvoll vermieden werden. Eine sehr hochwertige Innenverkabelung mit 2,1 mm² Innenleiter-Querschnitt, bestehend aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer sowie vergoldeten, massiven Messingschienen, garantiert stets eine stabile Stromversorgung – auch bei Komponenten mit hohem Leistungsbedarf stets gewährleistet.
Ein hochwertiges Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten!
Features:
Sekundärspannung: 5V-20V / 1A-3,3A - max. 65W
Perfekte Kontaktsicherheit
24kt vergoldete Kontakte
Innenleiter-Material: OFC – sauerstofffreies Kupfer
Gehäusematerial: Gebürstetes Aluminium / Kunststoff
Leiterquerschnitt: 2,1 mm²
Lieferumfang:
1,5m Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.5 m
Steckdosen:
8
Montageart:
Freistehend
Material:
Aluminium (gebürstet) + Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + mit USB-Ladeausgang + mit USB + mit USB-C®
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Oehlbach, Power Socket 907 MKII, Tischverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 366,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 308,00*
€ 366,70*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 399,58*
€ 467,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.