Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 805-103 Federkraftklemmblock 1.50mm² Polzahl 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29372
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.60 mm
Länge:
12.00 mm
Breite:
13.70 mm
Nennspannung:
320 V
Herst.-Teilenr.:
805-103
Besonderheiten:
mit CAGE CLAMP®
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
10 A
Anzahl Reihen:
1
Polzahl:
3
Anschluss:
Federklemme + Print
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Ja
Gehäusematerial:
Polyamid
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
9 mm
Betätigungsrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, leiterplattenklemme 3-polig, 02050000595240, WAGO, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
105
€ 7,90*
ab € 0,39151*
€ 0,51151*
105
€ 5,00*
ab € 0,41658*
€ 0,54658*
105
Frei Haus
ab € 0,42915*
€ 0,55915*
15 Tage
unbekannt
105
€ 5,90*
ab € 0,4544*
€ 0,5844*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.