Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)950 Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 5mm 50950120001D 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29388
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50950120001D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17.30 mm
Länge:
15.00 mm
Breite:
60.00 mm
Nennspannung:
300 V
Abisolierlänge:
6.0 mm
Herst.-Teilenr.:
50950120001D
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schraubklemme + Stecker
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
mit Liftsystem
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Industrieverpackung:
Nein
Abisolierlänge (max.):
6.00 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, AK950/12-50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50950125001D
ab € 1,00*
Sonstiges
PTR HARTMANN
50950125101D
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.