Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 53000040001F Federkraftklemmblock 2.50mm² Polzahl 4 Kiesel-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29444
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     53000040001F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
AK3000/4-50
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.90 mm
Länge:
14.20 mm
Breite:
22.20 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
53000040001F
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
10 A
Querschnitt flexibel (max.):
2.50 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Federklemme + Print
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Kiesel-Grau
AWG max.:
14
AWG min.:
28
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Federkraftklemmblock
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,99*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.