Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 043616 Schalungsbohrer 1 Stück 16mm Gesamtlänge 400mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D294502
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     043616
EAN/GTIN:
     4009310436161
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
Schalungs- und Installationsbohrer, HSS-Stahl, Bohrspitze 118° nach DIN 7490, Bohrkopf und Schaftende verschraubt und verklebt, dadurch geringe Bruchgefahr, verbesserter Rundlauf, kein Festklemmen in feuchtem Holz, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 13 mm Futter, für Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Schalholz, Hart- und Weichholz, Leichtbaustoffe, Gipsplatten.
Features:
HSS-Stahl, Bohrspitze mit 118° Winkel
reduzierte Bruchgefahr
Rundlauf ohne Festklemmen
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
1 Stück
Gesamtlänge:
400 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaft-Ø:
10 mm
Bohrloch-Ø:
16 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schalungsbohrer
Weitere Suchbegriffe: kwb, Bohrer Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.