Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURGsmart Protect Noise 2162 Sirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D295802
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39807
EAN/GTIN:
     4003482398074
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die Alarmsirene Noise 2162 sorgt bei Einbruchsversuchen für ordentlich Lärm. Denn registriert ein gekoppelter Bewegungs- oder Kontaktmelder der BURGsmart PROTECT Serie einen ungebetenen Gast, schlägt die Indoor-Sirene mit einer Maximallautstärke von bis zu 90 Dezibel die Einbrecher in die Flucht. Gleichzeitig wird der Besitzer per Smartphone direkt über den Alarm informiert.

Intuitive Installation
Die Installation der Alarmsirene sowie der weiteren BURGsmart PROTECT Komponenten verläuft intuitiv über die secuENTRY KeyApp von BURG-WÄCHTER. Die App ist natürlich kostenlos und für iOS- und Android-Geräte erhältlich. Über die App wählen Sie außerdem zwischen 18 verschiedenen Alarmtönen. Des Weiteren misste die Alarmsirene Noise 2162 die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit am Montageort.

Steuerung per Sprachbefehl möglich
Wie alle Komponenten der BURGsmart PROTECT Serie wird die Alarmsirene über das WLAN-Signal installiert. Somit haben Sie jederzeit – und von überall – Zugriff auf Ihre Alarmkomponenten. Außerdem kann die Sirene per Sprachbefehl gesteuert werden (Amazon Alexa kompatibel).

Kein Stromanschluss für Smart Home Sirene nötig
Die Sensoren können Sie jederzeit erweitern und auf ein neues Wohnumfeld anpassen. Ein Stromanschluss ist bei der Nutzung nicht nötig. Die Noise 2162 wird mit zwei Batterien (Typ CR 123A, im Lieferumfang enthalten) betrieben. Die Batterien haben eine Standby-Zeit von bis zu 18 Monaten. Die Indoor-Sirene ist nach EU-Norm ausgelegt. Alternativ steht ein Netzteil zum Aufladen zur Verfügung (nicht im Lieferumfang enthalten).
Features:
18 Sounds auswählbar
Lautstärke bis zu 90 dB
Kann alleine oder in Verbindung mit BURGsmart PROTECT Geräten verwendet werden
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Sirene Noise 2162, via BURGprotect-App bedienbar, inkl. 2 Batterien und 1 Netzteil zum Aufladen
Hinweise:
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
32.5 mm
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm
Sirene:
Ja
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Frequenz:
2.4 GHz
Cloud-Anbindung:
Alexa
Stromversorgung:
batteriebetrieben + über Steckernetzteil (Optional)
Serie:
Burg-Wächter BURGprotect
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Komponente:
Sirene
Schalldruck:
90 dB
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 72,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,42*
€ 72,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.