Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AKZ960 Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 7.62mm 50960100021D 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29624
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50960100021D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17.30 mm
Länge:
15.00 mm
Breite:
74.20 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
50960100021D
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schraubklemme + Stecker
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Industrieverpackung:
Nein
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Gehäuse-Material:
PA 6.6
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, AKZ960/10-762
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,85*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,86*
7 Tage
76
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50960105021D
ab € 0,86*
Sonstiges
PTR HARTMANN
50960105121D
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.