| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D29651 Herst.-Nr.: 50960080021D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 8 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 17.30 mm | Länge: | 15.00 mm | Breite: | 58.96 mm | Nennspannung: | 300 V | Herst.-Teilenr.: | 50960080021D | Nennstrom: | 15 A | Bauform: | Buchse, gerade | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Schraubklemme + Stecker | Herstellerfarbe: | Grün | AWG max.: | 12 | AWG min.: | 22 | Industrieverpackung: | Nein | Abisolierlänge (max.): | 6 mm | Abisolierlänge (min.): | 6 mm | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Gehäuse-Material: | PA 6.6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, AKZ960/8-762 |
| | |
| |