| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D296672 Herst.-Nr.: 107420 EAN/GTIN: 4009311074201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 16-tlg. kwb Kombi Bit-Box besteht aus folgenden Komponenten:-14 Bits aus S2-Stahl mit Chrom-Finish mit E 6.3 Schaft, 25 mm lang- acht Kreuzschlitz-Bits mit Mega Grip Ribs (1x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3)- zwei Flachschlitz-Bits (1x 4,0 mm, 1x 5,0 mm)- vier T-Bits (1x T10, 1x T20, 1x T25, 1x T30)- Ein verchromter Bit-Halter mit E 6.3 Schaft- Eine praktische Klappkassette mit Aufstellfunktion Features: 16-teilig 14 Bits für alle gängigen Größen Mega Grip Ribs Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mengenangaben: | 16teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Besonderheiten: | Haltefunktion | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |